Beli aluminum round bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikari Aluminum Round Bar
    Mulai

    Rp24.900

    Hikari Aluminum Round Bar
    Deskripsi:
    -Lightweight, excellent in processability, easy to recycle raw material. -For parts, crafting, repairing, etc.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  2. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  3. Hikari Copper Round Bar
    Mulai

    Rp52.900

    Hikari Copper Round Bar
    Deskripsi:
    -Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.
    atribut:
    • Material: Copper
  4. AS ONE Aluminum Round Bar
    Mulai

    Rp569.900

    AS ONE Aluminum Round Bar
    Deskripsi:
    * We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * A part of the product is painted in color (pink) to identify the material. * Because it is a cutting material, there are some scratches on the surface. note that.
  5. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  6. Huben List Variasi T (Penutup Celah Frame)
    Mulai

    Rp22.900

  7. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Panasonic Juicer Big Feeder MJ
    Mulai

    Rp3.799.900

    Panasonic Juicer Big Feeder MJ
    Deskripsi:
    - Mulut Tabung yang BesarLubang tabung yang besar 75mm , cukup besar untuk buah dan sayuran utuh, sehingga tidak perlu memotong menjadi bagian kecil. Dilengkapi dengan wadah ampas 2 L memungkinkan membuat jus dalam satu waktu sekaligus- Corong yang Dapat Berputar 120 DerajatCorong jus yang dapat berputar 120 Derajat tanpa harus memindahkan gelas serta dilengkapi dengan penghenti tetesan, cukup angkat corong untuk menghentikan jus keluar dari wadah- Spinner Full LogamDengan pemotong berbentuk S terbuat dari spinner logam yang tajam dan tahan lama dengan kuat mencengkeram buah/sayur dan gaya sentrifugal membantu untuk memisahkan ampasnya.
    atribut:
    • Capacity (L): 1.5
    • Power (W): 800
    • Speed: 2
    • Tube Size (mm): 75
    • Spinner Material: Metal
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 216x305x384
  9. KANETEC Magnetic Bar
    30%
    Mulai

    Rp1.799.900

    KANETEC Magnetic Bar
    Deskripsi:
    -Round bar-shaped and equipped with holes on both ends for attachment.-Can be fixed in the liquid inside a tank or passage for use.-A magnet bar used for powerful lattice type magnets.-For removing metal from liquids and removing metals from powdered and granular raw materials at various powder and grain industries and chemical industries.
    atribut:
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.13T
    • Diameter: 25mm
  10. Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Bisa untuk udara & air-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/2 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Model : Raket / Lower Mount
    • Size (inch): 4
    • Size (mm): 100
  11. Hikari Brass Round Bar
    Mulai

    Rp46.900

    Hikari Brass Round Bar
    Deskripsi:
    It is a metal material suitable for hobbies and crafts. It is a brass round bar with excellent workability.
    atribut:
    • Material: Brass
  12. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  13. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
Daftar Harga aluminum round bar Terbaru October 2026
Hikari Aluminum Round BarRp24.900
MZ Round Bar/Steel BarRp239.900
Non Brand Round BarRp109.900
Hikari Copper Round BarRp52.900
Hikari Pipa AluminiumRp15.900
Non Brand Stainless Steel Round BarRp74.900
AS ONE Aluminum Round BarRp569.900
Non Brand Iron Round BarRp179.900
Huben List Variasi T (Penutup Celah Frame)Rp22.900
Non Brand Aluminum Round TubeRp299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)